Referencias
Gates:PCV 14MGT 1260 20
Rubix:798521223000
fabricante:923904090
EAN:5414465492426




Resumen técnico
| Perfil | 14mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1260 mm |
| Anchura de correa | 20 mm |
Detalles de producto : PCV 14MGT 1260 20
¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son una necesidad en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias de energía, agricultura y petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única correa en el mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple la norma ISO 9563 para la conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción de cubierta conductora estática patentada transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones de tracción Carbon Fibre patentados para aumentar la capacidad de potencia, la compacidad y la flexibilidad, al tiempo que también permite el uso del backside. Cuando se combina con los piñones Gates® Poly Chain® GT®, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que es más que capaz de competir con la cadena de rodillos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,197 g |
|---|---|
| Perfil | 14mgt |
| Longitud primitiva | 1260 mm |
| Anchura de correa | 20 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 90 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
285,53 € Sin IVA
/ unidad
345,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días