DPZ-32-10-P-A-KF-S2

Doble cilindro DPZ

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DPZ-32-10-P-A-KF-S2
Rubix:798194046000
fabricante:162138
EAN:4052568130701
DPZ-32-10-P-A-KF-S2 Twin-piston cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de doble pistón (doble) dpz
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DPZ-32-10-P-A-KF-S2


Accionamiento con guía de rodamiento de bolas y gran capacidad de carga gracias a la gran distancia entre los vástagos del pistón. Con amortiguación fija.

Cualidades

  • Los pistones gemelos proporcionan el doble de fuerza en la mitad del espacio
  • Guía con rodamiento de bolas simple o recirculante
  • Ajuste preciso de la carrera en la posición final

Información técnica


Atributos
Peso neto1927,5 g
Tipocilindro de doble pistón (doble) dpz
1000,49 € Sin IVA
/ unidad
1210,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días