Referencias
SMC:CP96SB63-100C
Rubix:798794929000
fabricante:CP96SB63-100C

Documentos
Detalles de producto : CP96SB63-100C 01295941
CP96, cilindro ISO de diseño perfilado con varillas de sujeción cerradas, está disponible en 6 diámetros desde ø32 hasta ø125 mm. Las tapas y las tuercas de las varillas de alta precisión mejoran la precisión de montaje y prolongan la vida útil del cilindro. Al aumentar la precisión del casquillo y del vástago del pistón, así como al reducir las tolerancias, se ha disminuido la deflexión del vástago del pistón. Los recorridos estándar van desde 25 hasta 800 mm.
Cualidades
•Doble efecto
Amortiguación al final de carrera
Amortiguación al final de carrera
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | cilindro con varillas de sujeción |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,29 € Sin IVA
/ unidad
160,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días