DNC-125-40-PPV

DNC cilíndrico basado en normas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DNC-125-40-PPV
Rubix:798191341000
fabricante:163512
EAN:4052568135041
DNC-125-40-PPV Standard cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro normalizado dnc
Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DNC-125-40-PPV


Cilindro de perfil normalizado según ISO 15552 con amortiguación fija o regulable

Cualidades

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Amplia gama de variantes para aplicaciones personalizadas
  • Completa gama de accesorios de montaje para casi cualquier tipo de instalación
  • Para detección de posición

Información técnica


Atributos
Peso neto7561 g
Tipocilindro normalizado dnc
Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro40 mm
749,29 Sin IVA
/ unidad
906,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días