C85N10-25T

Cilindro de cuerpo redondo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:C85N10-25T
Rubix:799255237000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C85N10-25T


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.
C(D)85-S/T, Cilindro ISO, simple efecto, Vástago simple

Cualidades

Alta velocidad de desplazamiento: de 50 a 1500 mm/s.

Aplicaciones

Cilindro neumático de doble efecto y fricción reducida, de un solo vástago, para detectores de collarín.

Información técnica


Atributos
Peso neto59 g
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipomontaje: bisagra integrada
32,74 € Sin IVA
/ unidad
39,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días