VOVG-B12-M52Q-AH-F-1H2

Electrodistribuidor

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VOVG-B12-M52Q-AH-F-1H2
Rubix:798203875000
fabricante:560713
EAN:4052568098346
VOVG-B12-M52Q-AH-F-1H2 Solenoid valve
Resumen técnico
Tipovovg (electroválvula)
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VOVG-B12-M52Q-AH-F-1H2


Electrodistribuidor VOVG-B12-M52Q-AH-F-1H2 Función del distribuidor=5/2, monostable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=25 mm, Caudal nominal normal=180 l/min, Presión de servicio=2 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto50,6 g
Tipovovg (electroválvula)
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico180 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,39 Sin IVA
/ unidad
100,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días