SV3100-5W1U

Distribuidor electro-pneumático 5/2 y 5/3 serie SV3000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SV3100-5W1U
Rubix:751605929043
fabricante:SV3100-5W1U
EAN:3618036200270
brand logo

Resumen técnico

Tipodistribuidor electro-pneumático
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SV3100-5W1U


La serie SV emplea un conector múltiple en lugar de los cables tradicionales para el cableado interno de la base. Al conectar cada bloque a un conector, resulta mucho más sencillo variar el número de estaciones. Las bases tipo casete ofrecen lo último en materia de flexibilidad. Es posible añadir bases mediante un simple mecanismo de apertura. También están disponibles bases convencionales con tirantes. El uso de un conector de 34 pines permite conectar hasta 16 estaciones de doble solenoide.
SV1000-4000, Válvula monoestable, Tipo placa base, Protección IP67

Información técnica


Atributos
Peso neto136 g
Tipodistribuidor electro-pneumático
Número de puertos5
89,13 € Sin IVA
/ unidad
107,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días