Referencias
Festo:FR-12-PK-4-B
Rubix:798199733000
fabricante:8762
EAN:4052568065454

Documentos
Detalles de producto : FR-12-PK-4-B
Bloque distribuidor FR-12-PK-4-B Tamaño nominal=3,4 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Presión de funcionamiento=0 - 8 bar, Medio de funcionamiento=Aire comprimido de conformidad con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sobre el medio de funcionamiento y de pilotaje=Posible funcionamiento lubricado (posteriormente requerido para un funcionamiento adicional)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 85 g |
|---|---|
| Tipo de racor | g |
| Tipo | bloque distribuidor |
| Material | poliamida |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -10 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,59 € Sin IVA
/ unidad
30,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días