SQ2A41N-5L01-C8-Q 01077346

Distribuidor eléctrico SQ2000 series 5/2 y 5/3

Ver información técnica

Referencias

SMC:SQ2A41N-5LO1-C8-Q
Rubix:798694903000
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectrodistribuidor
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SQ2A41N-5L01-C8-Q 01077346


Los electrodistribuidores 5/2 y 5/3 de la serie SQ han sido diseñados para aplicaciones que requieren velocidad y frecuencia elevadas, una larga vida útil y un tiempo de respuesta preciso. La serie SQ ofrece tiempos de respuesta notables de 12 ms máx. para el modelo SQ1000, 20 ms máx. para el modelo SQ2000 y una vida útil de 200 millones de ciclos. Una amplia gama de opciones está disponible.

Información técnica


Atributos
Peso neto170 g
Tipoelectrodistribuidor
Número de puertos5
89,52 Sin IVA
/ unidad
108,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días