Referencias
SMC:SYJ512-5G-M5-Q
Rubix:799255617000
fabricante:SYJ512-5G-M5-Q
EAN:3618036151831

Documentos
Detalles de producto : SYJ512-5G-M5-Q
La válvula SYJ es una combinación innovadora de eficiencia en términos de ocupación de espacio y de superioridad en rendimiento, lo que aporta un verdadero valor añadido a esta serie. Ya sea utilizada sobre una base de montaje o como válvula individual, su perfil estrecho aumenta la flexibilidad de su diseño y reduce las necesidades de espacio. El distribuidor SYJ utiliza un diseño de pilotaje de bajo consumo (0.5 watts de serie), lo que reduce de forma drástica la generación de calor térmico. Esto mejora el rendimiento, disminuye los costes de funcionamiento y permite realizar un control directo a través de los relés de salida de un PLC. Todas las conexiones eléctricas de las válvulas SYJ están disponibles con indicadores luminosos y protección de circuito contra sobretensiones. Los distribuidores de la serie SYJ pueden configurarse en bases de montaje o de forma individual sobre bases, lo que permite ofrecer una amplia gama de soluciones adaptadas a sus necesidades de ingeniería.
SYJ500, Electroválvulas de 3 vías, Todos los tipos
Información técnica
Atributos
| Tipo | electrodistribuidor |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 150 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,03 € Sin IVA
/ unidad
61,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días