SQ2141N-5LO1-C6-Q 00986247

Distribuidor eléctrico SQ2000 series 5/2 y 5/3

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:SQ2141N-5LO1-C6-Q
Rubix:798670891000
fabricante:SQ2141N-5LO1-C6-Q
brand logo
Resumen técnico
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SQ2141N-5LO1-C6-Q 00986247


Las electroválvulas de 5 puertos de la serie SQ se han diseñado para aplicaciones que exigen alta velocidad, alta frecuencia, larga vida útil y un tiempo de respuesta preciso. La serie SQ tiene un tiempo de respuesta excepcional de 12 ms o menos para SQ1000, 20 ms o menos para SQ2000 y una vida útil de 200 millones de ciclos. Existe una amplia variedad de opciones.
SQ2*4*, tamaño 2000, Electroválvula de 5 vías, cableado exterior (Nuevo Producto)

Información técnica


Atributos
Peso neto145 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,09 Sin IVA
/ unidad
76,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días