VXK2330-03F-5DO1

Distribuidor eléctrico direccional serie VXK 2/2 FILTRO Y INTEGRADO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VXK2330-03F-5DO1
Rubix:799158247000
brand logo

Resumen técnico

Tipo2 puertos; solenoide
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VXK2330-03F-5DO1


Siguiendo la tendencia de la industria que desea equiparse con una electroválvula 2/2 de accionamiento directo, más fácil de mantener y que dure más tiempo, nuestros ingenieros de I+D aceptaron el desafío e inventaron la nueva serie VXK y su exclusivo filtro integrado. Diseñada para aumentar el rendimiento de la válvula y detener las fugas, la serie VXK, totalmente en acero inoxidable y equipada con un filtro de 150 micrones, elimina eficazmente los cuerpos extraños presentes en los fluidos en circulación. Así protege el equipo aguas abajo, a la vez que prolonga la vida útil de la válvula. Otra ventaja de esta serie de diseño compacto es la facilidad de mantenimiento y el ahorro de tiempo que ello conlleva. Gracias al filtro en Y fácilmente extraíble, ya no es necesario desmontar los tubos. La serie VXK y la otra serie de válvulas (VX2) desarrollada por SMC tienen orificios y tensiones intercambiables y ofrecen el mismo rendimiento. Disponible en corriente alterna o continua según la opción elegida, en configuración normalmente cerrada o normalmente abierta, la serie VXK está protegida por la clasificación IP65 y es perfectamente adecuada para aplicaciones con aire, agua, aceite o vapor, a presiones de hasta 3.0 MPa, con un fluido cuya temperatura puede oscilar entre -20 y +60°C.
VXK, Electroválvula de 2 vías con filtro en Y integrado

Información técnica


Atributos
Peso neto820 g
Tipo2 puertos; solenoide
Número de puertos2
66,89 Sin IVA
/ unidad
80,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días