VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-1P4-15

VZWD Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-1P4-15
Rubix:799264446000
fabricante:1491830
EAN:4052568106287
VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-1P4-15 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoelectrodistribuidor vzwd-l-m22c-m-g14-20-v
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-1P4-15


Electroválvula VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Estructura de diseño=Válvula de asiento de accionamiento directo, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanquidad=suave, Posición de montaje=Cualquier, Tipo de montaje=Instalación en línea
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1

Cualidades

  • Extensive pressure range
  • Directly actuated poppet valve
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Aplicaciones

presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)110x85x65 mm
Peso neto311 g
Tipoelectrodistribuidor vzwd-l-m22c-m-g14-20-v
Número de puertos2
64,99 € Sin IVA
/ unidad
78,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días