JMFH-5/2-D-1-S-C-EX

Electroválvula JMFH-5/2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:JMFH-5/2-D-1-S-C-EX
Rubix:798199325000
fabricante:535966
EAN:4052568170165
JMFH-5/2-D-1-S-C-EX Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JMFH-5/2-D-1-S-C-EX


Electrodistribuidor JMFH-5/2-D-1-S-C-EX con mando auxiliar manual, sin bobinas y sin conectores hembra. Las bobinas y los conectores hembra deben pedirse por separado. Función de distribuidor=5/2 bistable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=42 mm, Caudal nominal normal=1200 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto398,62 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
175,88 € Sin IVA
/ unidad
212,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días