Referencias
Kukko:18-0
Rubix:798325746000
EAN:4021176075599

Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 32 mm |
| Capacidad exterior | 114 mm |
Documentos
Detalles de producto : 18-0 DISPOSITIVO DE TRACCION
Dispositivo extractor modelo 18
Características: Por separado, compatible con dispositivo separador ref. 6928.
Aplicación: Para la unión con los dispositivos separadores ref. 6928, se enroscan los pernos de tracción en las roscas interiores de las mordazas separadoras.
Características: Por separado, compatible con dispositivo separador ref. 6928.
Aplicación: Para la unión con los dispositivos separadores ref. 6928, se enroscan los pernos de tracción en las roscas interiores de las mordazas separadoras.
Aplicaciones
Extracción de piezas planas o de paredes delgadas
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 32 mm |
| Capacidad exterior | 114 mm |
| Profundidad | 150 mm |
| Fuerza de extracción | 3 t |
| Uso | dispositivos de corte |
| Diámetro | 10 mm |
| Tipo | extractor |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,60 € Sin IVA
/ unidad
113,26 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días