MS 3048

DISPOSITIVO DE BLOQUEO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

AKN from MECALINE:MS3048-AKN
Rubix:799013762000
fabricante:891360
EAN:3660338440090
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : MS 3048


Los dispositivos de bloqueo se utilizan para montar, desmontar y sujetar rodamientos y otras piezas de máquinas. Los rodamientos se presionan sobre el cono de un eje o manguito adaptador por medio de contratuercas. El manguito adaptador también se puede introducir en el orificio del rodamiento cónico. Los manguitos de desmontaje se introducen en el orificio cónico del rodamiento mediante contratuercas. Para retirar los manguitos de desmontaje, se enrosca una tuerca de extracción en la rosca del manguito y se gira contra el anillo interior del rodamiento hasta que se deslice fuera del rodamiento. Las tuercas se utilizan para asegurar el rodamiento en el cono (excepto las tuercas de extracción). Están asegurados contra aflojamiento con dispositivos de bloqueo (MB, MBL o MS).
ARANDELA DE BLOQUEO CON DIMENSIONES MÉTRICAS

Información técnica


Atributos
Longitud20 mm
Altura12 mm
Diámetro interior9 mm
Materialacero
Peso0.023 kg
Seriems30
Anchura interior17.5 mm
27,18 € Sin IVA
/ unidad
32,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días