Referencias
SKF:MS 3056
Rubix:798121936000
fabricante:12279
EAN:7316577011831

Detalles de producto : MS 3056
Accesorios para rodamientos Contratuerca y dispositivo de bloqueo
Los seguros de fijación MS son dispositivos de fijación que se utilizan para asegurar las tuercas de fijación HM y HME en un eje o manguito de fijación y evitar que se aflojen involuntariamente. Los seguros de fijación encajan en un chavetero del eje o del manguito de fijación y en una de las ranuras del diámetro exterior de la tuerca de fijación. Un perno fija los seguros a la cara lateral de la tuerca de fijación. Un seguro de fijación nuevo debe utilizarse cada vez que se instala la tuerca de fijación correspondiente.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 39 g |
|---|---|
| Longitud | 24 mm |
| Altura | 12 mm |
| Diámetro interior | 9 mm |
| Material | steel |
| Serie | ms30 |
| Anchura interior | 17.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,31 € Sin IVA
/ unidad
37,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días