Referencias
AKN from MECALINE:MS3072-AKN
Rubix:799013758000
fabricante:891364
EAN:4055953082012

Documentos
Detalles de producto : MS 3072
Los dispositivos de bloqueo se utilizan para montar, desmontar y sujetar rodamientos y otras piezas de máquinas. Los rodamientos se presionan sobre el cono de un eje o manguito adaptador por medio de contratuercas. El manguito adaptador también se puede introducir en el orificio del rodamiento cónico. Los manguitos de desmontaje se introducen en el orificio cónico del rodamiento mediante contratuercas. Para retirar los manguitos de desmontaje, se enrosca una tuerca de extracción en la rosca del manguito y se gira contra el anillo interior del rodamiento hasta que se deslice fuera del rodamiento. Las tuercas se utilizan para asegurar el rodamiento en el cono (excepto las tuercas de extracción). Están asegurados contra aflojamiento con dispositivos de bloqueo (MB, MBL o MS).
CLIPS DE BLOQUEO CON TORNILLO
Información técnica
Atributos
| Longitud | 28 mm |
|---|---|
| Altura | 15 mm |
| Diámetro interior | 9 mm |
| Material | acero |
| Peso | 0.05 kg |
| Serie | ms30 |
| Anchura interior | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,12 € Sin IVA
/ unidad
61,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días