MS 3180

DISPOSITIVO DE BLOQUEO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

AKN from MECALINE:MS3180-AKN
Rubix:799013749000
fabricante:891373
EAN:4055953081800
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : MS 3180


Los dispositivos de bloqueo se utilizan para montar, desmontar y sujetar rodamientos y otras piezas de máquinas. Los rodamientos se presionan sobre el cono de un eje o manguito adaptador por medio de contratuercas. El manguito adaptador también se puede introducir en el orificio del rodamiento cónico. Los manguitos de desmontaje se introducen en el orificio cónico del rodamiento mediante contratuercas. Para retirar los manguitos de desmontaje, se enrosca una tuerca de extracción en la rosca del manguito y se gira contra el anillo interior del rodamiento hasta que se deslice fuera del rodamiento. Las tuercas se utilizan para asegurar el rodamiento en el cono (excepto las tuercas de extracción). Están asegurados contra aflojamiento con dispositivos de bloqueo (MB, MBL o MS).
CLIPS DE BLOQUEO CON TORNILLO

Información técnica


Atributos
Longitud32 mm
Altura15 mm
Diámetro interior18 mm
Materialacero
Peso0.082 kg
Seriems31
Anchura interior45 mm
116,14 € Sin IVA
/ unidad
140,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días