Referencias
Pferd Tools:DS 178 x 2,6 x 22,23 SG
Rubix:798895206000
fabricante:68000043
EAN:4007220801109




Detalles de producto : DISCO DIAMANTE DS 178 X 2,6 X 22,23 SG
Disco de banda segmentada de gran rendimiento para el corte de materiales duros. Abrasivo: Diamante; Materiales: Pavimento, tejas y hormigón armado; Aplicación: Corte agresivo y rápido de material macizo.
DISCO DIAMANTE DS 178 x 2,6 x 22,23 SG
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 178 mm |
|---|---|
| Grosor | 2.6 mm |
| Material abrasivo | diamante |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | cutting; making openings (for angle grinders) |
| Forma | 0 |
| Velocidad máx. | 80.15 m/s |
| Serie | sg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,33 € Sin IVA
/ unidad
127,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
