DISCO CORTE EHT 230-3,2 SG STEELOX

Discos de corte manual - Línea SG STEELOX (acero+inox)

Ver información técnica
Referencias
Pferd Tools:61328432
Rubix:798895256000
EAN:4007220475690
PFERD Cut off wheel EHT 230 3,2 A 24 R SG INOX/22,23
Resumen técnico
Diámetro230 mm
Grosor3.2 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DISCO CORTE EHT 230-3,2 SG STEELOX


Disco de alto rendimiento en dureza R-INOX, adecuado para tronzado frío con amoladoras angulares de cualquier potencia. Fabricado sin aditivos de hierro, azufre y cloro. Abrasivo: Corindón; Materiales: INOX; Aplicación: Tronzado de chapas, perfiles y material macizo.
DISCO CORTE EHT 230-3,2 SG STEELOX

Información técnica


Atributos
Diámetro230 mm
Grosor3.2 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Diámetro de escariado22.23 mm
Aplicacióncutting of profiles, cutting of sheet metal, cutting of solid material, and cutting out holes (for steel and stainless steel/inox; for use with an angle grinder)
Formaplano
Velocidad máx.79.48 m/s
Seriesg steelox
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,32 Sin IVA
/ unidad
7,65 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h