ABANICO MANGO F 4020 6 A 40
Discos de corte manual - Línea SG STEELOX (acero+inox)
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:F 4020/6 A 40
Rubix:798895292000
fabricante:44408046
EAN:4007220800607
Detalles de producto : ABANICO MANGO F 4020 6 A 40
Disco de alto rendimiento en dureza R-INOX, adecuado para tronzado frío con amoladoras angulares de cualquier potencia. Fabricado sin aditivos de hierro, azufre y cloro. Abrasivo: Corindón; Materiales: INOX; Aplicación: Tronzado de chapas, perfiles y material macizo.
Abanico lijador de corindón F Ø 40x20 mm, mango Ø 6 mm A40 para lijado fino y acabado
Aplicaciones
para todo tipo de lijado, desde lijado basto hasta fino.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 40 mm |
|---|---|
| Grosor | 20 mm |
| Grano | 40 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,62 € Sin IVA
/ unidad
5,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días