CEPILLO LAMINAS EJE FF-ZS 75X45X6 MM A MEDIO MARRON SCOTCH-BRITE
3M™ Scotch-Brite™ Cepillo plano con eje
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7100093979
Rubix:799222522000
fabricante:7100093979
EAN:54046719750974

Documentos
Detalles de producto : CEPILLO LAMINAS EJE FF-ZS 75X45X6 MM A MEDIO MARRON SCOTCH-BRITE
Use el cepillo laminado montado en eje Scotch-Brite™ para conseguir un acabado uniforme en diversas piezas de metal sin dejar marcas por vibración. El patrón de rugosidad mate y fino de nuestros cepillos laminados montados en eje ofrece un acabado más fino en comparación con las ruedas combi.
Los cepillos laminados montados en eje Scotch-Brite™ están fabricados con láminas de material no tejido montadas sobre un eje. Nuestros cepillos ofrecen un patrón de rugosidad mate y fino.
Cualidades
Proporcionan un acabado uniforme y fino en una gran variedad de piezas de trabajo de metal.
Aplicaciones
El patrón de rugosidad mate y fino genera un acabado más fino que las ruedas combi.;Se han diseñado para su uso en todos los metales.;Proporcionan uniformidad en el acabado sin dejar marcas por vibración.;Son aptos para desbarbado ligero.
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 125,1 g |
|---|---|
| Diámetro | 75 mm |
| Grosor | 45 mm |
| Grano | muy fino |
| 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,20 € Sin IVA
/ unidad
32,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días