DISCO CORTE EHT 70-1,4 SG STEELOX/10
Discos de corte manual - Línea SG STEEL (acero)
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:EHT 70-1,4 SG STEELOX/10,0
Rubix:798895270000
fabricante:65507011
EAN:4007220165768





Resumen técnico
| Diámetro | 70 mm |
|---|---|
| Grosor | 1.4 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
Detalles de producto : DISCO CORTE EHT 70-1,4 SG STEELOX/10
Disco de alto rendimiento en dureza S. Ejecución PFERD con gran rendimiento de tronzado y muy buena duración. Abrasivo: Corindón; Materiales: Acero; Aplicación: Tronzado de chapas, perfiles y materiales macizos.
DISCO CORTE EHT 70-1,4 SG STEELOX/10
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 70 mm |
|---|---|
| Grosor | 1.4 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
| Diámetro de escariado | 10 mm |
| Aplicación | cutting of profiles; cutting of sheet metal; cutting of solid material; cutting out holes |
| Forma | plano |
| Velocidad máx. | 79.9 m/s |
| Serie | sg steelox (performance line sg) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,48 € Sin IVA
/ unidad
4,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días