DISCO CORTE EH 230-3,2 PSF ALU+STONE

Discos de corte manual - Línea PSF ALU + STONE (alu+piedra)

Ver información técnica
Referencias
Pferd Tools:EH 230-3,2 PSF ALU+STONE
Rubix:798895279000
fabricante:61824222
EAN:4007220163627
PFERD Cut off wheel EH 230 3,2 C 24 P PSF/22,23
Resumen técnico
Diámetro230 mm
Grosor3.2 mm
Material abrasivocarburo de silicio
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DISCO CORTE EH 230-3,2 PSF ALU+STONE


Disco universal en dureza P para el tronzado de materiales macizos. Adecuado para amoladoras angulares de cualquier potencia. Ejecución PFERD de gran rendimiento de tronzado y buena duración. Abrasivo: Carburo de silicio; Materiales: Piedra natural, artificial y refractaria; Aplicación: Tronzado de materiales macizos.
DISCO CORTE EH 230-3,2 PSF ALU+STONE

Información técnica


Atributos
Diámetro230 mm
Grosor3.2 mm
Material abrasivocarburo de silicio
Diámetro de escariado22.23 mm
Aplicacióncutting of profiles; cutting of sheet metal; cutting of solid material; cutting out holes
Formaembutido
Serieuniversal line psf
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,99 Sin IVA
/ unidad
4,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días