DISCO CLEAN STRIP CG-DC 200X13 MM S EXTRABASTO AZUL SCOTCH-BRITE

Disco

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:61163
Rubix:799222331000
fabricante:7100182579
brand logo

Resumen técnico

Diámetro200 mm
Granogrueso
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DISCO CLEAN STRIP CG-DC 200X13 MM S EXTRABASTO AZUL SCOTCH-BRITE


Scotch-Brite™ Clean and Strip Disc está diseñado para limpiar eficazmente soldaduras, eliminar óxido y decapar pintura. Nuestros discos de banda abierta de grado extra grueso proporcionan una rueda de funcionamiento suave y resistente a la carga, ideal para eliminar revestimientos blandos.

Cualidades

-Proporciona una superficie mayor que los cepillos de alambre
El carburo de silicio de grado extra grueso proporciona un corte agresivo y deja un acabado superior al de los cepillos de alambre

Aplicaciones

Eliminación de revestimientos blandos

Información técnica


Atributos
Diámetro200 mm
Granogrueso
Aplicacióneliminación de revestimientos blandos
Diámetro de escariado13 mm
20,87 € Sin IVA
/ unidad
25,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días