HOJA DE LIJA 314D 230X280 MM P240 ROJO

3M™ Hoja de uso general 314D

Ver información técnica

Referencias

3M:62897
Rubix:799222474000
fabricante:7000060195
brand logo

Resumen técnico

Diámetro230 mm
Grano240

Detalles de producto : HOJA DE LIJA 314D 230X280 MM P240 ROJO


El rollo de abrasivo polivalente 3M™ 314D se usa para tareas de homogeneización, limpieza, acabado de contornos, desbarbado y eliminación de óxido en todo tipo de metales, madera, plásticos y pinturas. Nuestras hojas 314D son un abrasivo de óxido de aluminio con revestimiento cerrado unido a un soporte resistente. Son flexibles y duraderos y, además, incorporan un soporte flexible tipo J que puede utilizarse en aplicaciones a máquina.

Cualidades

Se utiliza para acabar contornos, desbarbar y eliminar óxido Rollos versátiles y duraderos para su uso en superficies de metal, madera y plástico El soporte de tela es tanto flexible como duradero para su uso en aplicaciones a máquina Los rollos pueden cortarse a mano para dimensionarlos de forma cómoda y reducir el número de residuos

Información técnica


Atributos
Diámetro230 mm
Grano240
2,38 Sin IVA
/ unidad
2,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días