DISCO ACABADO 260L 75 MM P700 3 AGUJEROS C/SOPORTE FILM PURPURA HOOKIT
3M™ Hookit™ Disco de lijado de película de acabado púrpura 260L
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:51264
Rubix:799222376000
fabricante:7100126991



Documentos
Detalles de producto : DISCO ACABADO 260L 75 MM P700 3 AGUJEROS C/SOPORTE FILM PURPURA HOOKIT
Para un acabado uniforme, utilice el disco de lijado 3M™ Hookit™ Purple Finishing con soporte de lámina 260L: nuestros discos con un abrasivo rápido y duradero a base de óxido de aluminio. Utilice estos discos para lijar la capa de acabado antes de mezclar, y para eliminar el polvo y el efecto anaranjado del acabado de la capa de acabado antes de volver a pintar o pulir. Los discos pueden retirarse fácilmente de los discos de soporte. Son más rápidos y fáciles de usar que los discos de pulir, y más rápidos y limpios que el lijado en húmedo. Se utilizan para pulir la zona de mezcla antes de barnizar.
Para lograr un acabado uniforme, utilice el disco abrasivo 3M Hookit 260L+, nuestro disco con abrasivo de mineral de óxido de aluminio duradero y rápido poder de corte. Se utiliza en el lijado de revestimientos para el desbaste y para eliminar motas de polvo y excesos de piel de naranja en acabados de revestimientos antes de repintar o pulir. Los discos se retiran fácilmente de las almohadillas de apoyo. Son más rápidas y fáciles de utilizar que las almohadillas de matizado, y más rápidas y limpias que el lijado en mojado. Se utiliza para matizar la zona de desbaste antes de pintar.
Cualidades
Iguala el efecto naranja, el polvo o las fugas de pintura para todo tipo de pinturas de automoción Elige una acción de corte rápida y una larga vida útil con el abrasivo a base de óxido de aluminio Se puede utilizar para pulir la zona de mezcla antes de pintar Disponible en diferentes configuraciones gruesas y de orificios
Aplicaciones
Removal of paint defects - paint sanding - paint preparation - sanding
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 75 mm |
|---|---|
| Grano | fino |
| Aplicación | corrección de pintura |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,97 € Sin IVA
/ unidad
1,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días