Referencias
Norton:66623327506
Rubix:798438587000
EAN:3157629399033

Detalles de producto : 66623327506 FIBRA DISCOS F996
Acero cromo-vanadio completamente templado. Filos tratados por inducción. Acabado pulido. Dureza 63 HRC (64 HRC para la ref. 847008). Mango ergonómico. Norma: DIN-ISO 5749.
Discos de fibra Norton-QUANTUM-180x22
Cualidades
Producto de alto rendimiento
Gran eliminación de material incluso a baja presión
Ideal para preparación de superficies, nivelado de soldaduras y desbarbado, recomendado para acero inoxidable
Vida útil muy larga
Poco calentamiento y poco ensuciamiento
Gran eliminación de material incluso a baja presión
Ideal para preparación de superficies, nivelado de soldaduras y desbarbado, recomendado para acero inoxidable
Vida útil muy larga
Poco calentamiento y poco ensuciamiento
Aplicaciones
Gran eliminación de material
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 180 mm |
|---|---|
| Grano | 36 |
| Diámetro de escariado | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,56 € Sin IVA
/ unidad
4,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
