ZAPATO T-44 DIAMANTE VELCRO TOTALE S2 BLANCO 269
Diamante Velcro Totale S2
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Panter:DIAMANTE VELCRO TOTALE S2 269-WHI/44
Rubix:798363849000
EAN:8422044353447

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-44 DIAMANTE VELCRO TOTALE S2 BLANCO 269
Zapato de seguridad muy resistente, con cierre ajustable por contacto mediante VELCRO® industrial de alto rendimiento. Fabricada en piel natural 1ª flor hidrófuga extra gruesa. Puntera anti-impactos no metálica. Suela de poliuretano bidensidad. Resistencia y durabilidad extraordinaria. Horma ancha y acolchados antirrozaduras. Plantilla interior antibacterias, antiestática e intercambiable. Forro muy transpirable resistente a la abrasión y al desgaste. Protección del tobillo sobredimensionada. Normativa: EN20345. Tecnología “OPTIMAL SOLE”. Mayor ligereza, estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso.
Cualidades
Tecnología Optimal Sole
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 44 |
|---|---|
| Color | blanco |
| Material Principal | cuero |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Tipo de cierre | sistema de fijación ajustable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,50 € Sin IVA
/ unidad
41,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
EU Talla del zapato
44
