FW22BKR45 BOTA STEELITE METATARSAL S3 HRO M
PORTWEST FW22 - Bota Metatarsal Steelite S3
Ver información técnicaReferencias
Portwest:FW22BKR45
Rubix:798570656000
EAN:5036108255450

Detalles de producto : FW22BKR45 BOTA STEELITE METATARSAL S3 HRO M
La parte superior de cuero, la puntera de acero y la entresuela con una resistente cubierta metatarsal de acero ofrecen una protección y un confort supremos al usuario. La suela resistente al calor con el máximo grado de antideslizamiento hace que esta bota sea adecuada para su uso en todas las condiciones climáticas.
Cualidades
- Solapa protectora de cuero para evitar chispas - Costuras resistentes a las llamas - Protección metatarsal superior integrada para industrias pesadas- Cuello acolchado para mayor comodidad- Suela exterior de caucho antideslizante, resistente al combustible y al aceite- Suela exterior resistente al calor 300ºC- Puntera protectora de acero- Entresuela de acero resistente a la perforación- Calzado antiestático- Región del asiento con absorción de energía- SRC - Suela exterior antideslizante para evitar resbalones y tropiezos en superficies de cerámica y acero- Suela exterior resistente al combustible y al aceite- Unidad de suela de doble densidad- Certificado CE- Marcado UKCA
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 45 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,39 € Sin IVA
/ unidad
44,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
45