Referencias

Detalles de producto : ZAPATO T-41 EU SIVORI S1PS FO SR
EMPEINE: piel serraje perforada y tejido BREATEX con tejido 3D, altamente transpirable
FORRO EXTERIOR: tejido BREATEX, altamente transpirable
FORRO INTERIOR: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y desorbente, antiabrasión
PLANTILLA: FOOT-PAD, extremadamente suave y confortable. Gracias al poliuretano de densidad muy baja, se autoajusta, permitiendo una correcta distribución del peso corporal y proporcionando una sensación inmediata de confort. La elevada absorción del choque de impacto se obtiene con un material altamente resiliente y una perfecta abombadura en el centro del talón
Los zapatos de seguridad Cofra son ultraligeros, seguros y muy resistentes, capaces de satisfacer las exigencias de los más exigentes. El revestimiento interior de la serie SANY DRY está en tejido de poliéster al 100%. La forma de la parte inferior garantiza la absorción de la energía de impacto y la parte superior absorbe la humedad y mantiene el pie seco.
Antideslizante
Suela perfumada
Excelente transpirabilidad
Antigolpes y antiestático
Información técnica
| EU Talla del zapato | 41 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | ante |
- Entrega estimada (15) días