DEPORTIVO T-35 65922 UVEX 1 SPORT S3L FO SC SR ANCHO 11
Calzado deportivo de seguridad
Ver información técnicaReferencias
Uvex:6592235
Rubix:799201536000
EAN:4031101759616

Detalles de producto : DEPORTIVO T-35 65922 UVEX 1 SPORT S3L FO SC SR ANCHO 11
El diseño deportivo se une a una funcionalidad sofisticada: El uvex 1 sport es a la vez juvenil y elegante combinado con un confort de uso de primera clase, gracias a su diseño ligero, materiales de alta tecnología optimizados para el clima y suela de diseño ergonómico. uvex 1 sport - el compañero ideal para el día de trabajo y más allá.
Cualidades
-Calzado de seguridad moderno, ultraligero y flexible
Fabricado con materiales sintéticos, por lo que es apto para personas alérgicas al cromo
Los materiales de la suela no contienen siliconas, plastificantes ni otras sustancias que interfieran con los agentes humectantes.
Fabricado con materiales sintéticos, por lo que es apto para personas alérgicas al cromo
Los materiales de la suela no contienen siliconas, plastificantes ni otras sustancias que interfieran con los agentes humectantes.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 35 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | nubuck |
| ESD | si |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,26 € Sin IVA
/ unidad
135,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
35
