Referencias
Festo:DGST-16-100-E1A
Rubix:799148215000
fabricante:8078859
EAN:4052568446901

Documentos
Detalles de producto : DGST-16-100-E1A
Minicarro compacto. Carro y placa de yugo como un único componente, lo que garantiza una rigidez, precisión y alineación muy elevadas.
Cualidades
- Altas fuerzas de avance
- Guía de rodamientos precisa y elástica
- Diseño sencillo con interfaces de montaje simétricas
- Puede funcionar sin componentes de amortiguación adicionales
- Guía de rodamientos precisa y elástica
- Diseño sencillo con interfaces de montaje simétricas
- Puede funcionar sin componentes de amortiguación adicionales
Aplicaciones
- Electrónica y montaje ligero
- Construcción de maquinaria
- Técnica de manipulaciónEjemplos:- Unidades de manipulación Pick & Place
- Unidades de manipulación Piggyback
- Posicionamiento preciso
- Prensado preciso
- Construcción de maquinaria
- Técnica de manipulaciónEjemplos:- Unidades de manipulación Pick & Place
- Unidades de manipulación Piggyback
- Posicionamiento preciso
- Prensado preciso
Información técnica
Atributos
| Tipo | doble efecto |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
599,83 € Sin IVA
/ unidad
725,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días