Referencias
Festo:DRRD-25-180-FH-PA
Rubix:799147347000
fabricante:1359980
EAN:4052568230920

Documentos
Detalles de producto : DRRD-25-180-FH-PA
Actuador oscilante DRRD-12-180-FH-PA Tamaño=12, Ángulo de desaceleración=32 grados, Rango de ajuste del ángulo de oscilación, ambos lados=+10 /-100 grados, Ángulo de oscilación=180 grados, Amortiguación=P: Anillos elásticos/parachoques en ambos lados
Cualidades
- Twin-piston drive, power transmission via rack and pinion principle
- Premium drive for very high energy absorption (load capacity and speed)
- Very high precision and long service life
- Many additional features such as mid-position or air and energy through-feed can be adapted
- Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs
- Sustainable in production thanks to reduced use of materials
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 225x80x115 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1539,6 g |
| Tipo | actuador rotativo |
| Aplicación | aplicaciones de manipulación |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
652,12 € Sin IVA
/ unidad
789,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días