DSM-T-6-180-P-FW

Accionamiento giratorio DSM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSM-T-6-180-P-FW
Rubix:799267013000
fabricante:1565483
EAN:4052568240325
DSM-T-6-180-P-FW Semi-rotary drive

Resumen técnico

Tipoactuador rotativo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSM-T-6-180-P-FW


Accionamiento de paletas giratorias de doble efecto y topes fijos metálicos. El ángulo de giro es infinitamente ajustable en todo el rango de giro.

Cualidades

  • Accionamiento semigiratorio de paletas
  • Con eje espiga, eje hueco con brida, eje tándem de paletas rotativas y eje espiga, eje tándem de paletas rotativas y eje con brida o cojinete de alta resistencia (HD)

Información técnica


Atributos
Peso neto154 g
Tipoactuador rotativo
Presión de servicio máx.8 bar
Distancia de fijación entre ejes25 mm
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.60 °C
379,64 € Sin IVA
/ unidad
459,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días