Referencias
Wera:05008843001
Rubix:799294802000
EAN:4013288212146
Detalles de producto : DESTORNILLADOR STUBBY 6,5X1,1X 25 MM
Destornillador corto Stubby para tornillos de cabeza plana
Características: De acero especial de alta aleación con varilla redonda y ayuda de llave hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño. Mango Kraftform de 2 componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal.
Características: De acero especial de alta aleación con varilla redonda y ayuda de llave hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño. Mango Kraftform de 2 componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 78.5 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,23 € Sin IVA
/ unidad
11,17 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días