1845322 2160SK PH 4 - DESTORNILLADOR 3C CON CAPERUZA DE PROTECCION PH 4
Destornillador 3-C Phillips - 2160SK
Ver información técnicaReferencias
Gedore:2160SK PH 4
Rubix:798173753000
fabricante:1845322
EAN:4010886857298


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | 4 |
| Longitud de hoja | 200 mm |
Detalles de producto : 1845322 2160SK PH 4 - DESTORNILLADOR 3C CON CAPERUZA DE PROTECCION PH 4
Destornillador 3C con caperuza de golpeo PH 4 según DIN ISO 8764, punta según DIN ISO 8764-1 PH Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con caperuza de golpeo El diseño ergonómico del mango permite trabajar con precisión y sin fatiga La unión positiva del mango y la hoja permite una transmisión óptima de la fuerza Hoja hexagonal con refuerzo hexagonal adicional Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 292 g |
|---|---|
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | 4 |
| Longitud de hoja | 200 mm |
| Longitud | 320 mm |
| Acabado | templado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,82 € Sin IVA
/ unidad
23,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días