Referencias
Stanley:0-65-335
Rubix:798254316000
EAN:3253560653354

Detalles de producto : FM S/D POZIDRIV PZ1 X 100MM
Descripción
Destornillador Pozidriv con mango bimateria ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una gran capacidad de torsión. Cuello delgado para una rápida rotación. El mango está moldeado directamente sobre la varilla de acero. Se puede colgar gracias a su agujero en el mango. Código de color en el mango para identificación del tipo de punta.
Destornillador FatMax® PZ1 X 100 mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 34x48x270 mm |
|---|---|
| Huella | pozidriv |
| Tamaño de huella | pz1 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,66 € Sin IVA
/ unidad
5,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días