Referencias
Beta Tools:862PZ 1
Rubix:798165076000
fabricante:008620300
EAN:8014230031132

Documentos
Detalles de producto : 862PZ 1-PUNTAS CON HUELLA DE CRUZ PZ
Puntas de atornillar para tornillos con huella de cruz Pozidriv®-Supadriv®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x45x17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8,4 g |
| Longitud | 50 mm |
| Tamaño de huella | pz1 |
| Huella | pozidriv |
| Acabado | brillante |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,70 € Sin IVA
/ unidad
4,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
