DESTORNILLADOR 1578 A ESD MICRO 0,40X2,5X80 MM
Destornillador antiestat de electrónica plano
Ver información técnicaReferencias
Wera:05030104001
Rubix:799279068000
fabricante:05030104001
EAN:4013288039071

Resumen técnico
| Huella | plano |
|---|---|
| Tamaño de huella | 0,40 x 2,5 mm |
| Longitud de hoja | 80 mm |
Detalles de producto : DESTORNILLADOR 1578 A ESD MICRO 0,40X2,5X80 MM
Destornillador antiestático de electrónica para cabeza plana
Características: con varilla redonda de acero especial de alta aleación y punta Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform-Micro de varios componentes, con zonas blandas integradas, protección antideslizante y cabezal giratorio para cambiar la punta de manera inmediata. Con concepto de tres zonas (zona de precisión, de fuerza y de giro rápido) para una mejor manejabilidad ergonómica.
Aplicación: adecuada para trabajos de atornillado de precisión, eficientes y con ahorro de tiempo. Ideal para la aplicación en trabajos delicados de ajuste, p. ej. en el ámbito electrónico y en todos aquellos ámbitos que requieren destornilladores con capacidad antiestática (ESD).
Características: con varilla redonda de acero especial de alta aleación y punta Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform-Micro de varios componentes, con zonas blandas integradas, protección antideslizante y cabezal giratorio para cambiar la punta de manera inmediata. Con concepto de tres zonas (zona de precisión, de fuerza y de giro rápido) para una mejor manejabilidad ergonómica.
Aplicación: adecuada para trabajos de atornillado de precisión, eficientes y con ahorro de tiempo. Ideal para la aplicación en trabajos delicados de ajuste, p. ej. en el ámbito electrónico y en todos aquellos ámbitos que requieren destornilladores con capacidad antiestática (ESD).
Información técnica
Atributos
| Huella | plano |
|---|---|
| Tamaño de huella | 0,40 x 2,5 mm |
| Longitud de hoja | 80 mm |
| Longitud | 177 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,44 € Sin IVA
/ unidad
9,00 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días