Referencias
Wera:05028070001
Rubix:798263629000
EAN:4013288138415

Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | tx20 |
| Longitud de hoja | 300 mm |
Documentos
Detalles de producto : 367 HF TX 20X300MM
Destornillador para TORX®, con función de bloqueo
Características: varilla redonda de acero especial de alta aleación, punta nicromate para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada. Con mango Kraftform de 3 componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas y protección anti-giro. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Características: varilla redonda de acero especial de alta aleación, punta nicromate para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada. Con mango Kraftform de 3 componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas y protección anti-giro. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Cualidades
Screwdriver for recessed TORX® screws
Holding function for TORX® screws
Multi-component Kraftform handle for fast and ergonomic screwdriving
Handle markings simplify finding and sorting of tools
Hexagonal anti-roll feature against rolling away
Holding function for TORX® screws
Multi-component Kraftform handle for fast and ergonomic screwdriving
Handle markings simplify finding and sorting of tools
Hexagonal anti-roll feature against rolling away
Información técnica
Atributos
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | tx20 |
| Longitud de hoja | 300 mm |
| Longitud | 398 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,95 € Sin IVA
/ unidad
25,35 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días