Referencias
Beta Tools:1292 4,5X120
Rubix:798171458000
fabricante:012920012
EAN:8014230382623


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | 4.5 |
| Longitud de hoja | 120 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1292 4,5X120-DESTORNILLADOR. HUELLA CRUZ
Destornilladores para tornillos con huella de cruz Phillips®
Cualidades
Screwdrivers for cross head Phillips® screws, chrome-plated, black tip
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x85x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 61,7 g |
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | 4.5 |
| Longitud de hoja | 120 mm |
| Longitud | 229 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,12 € Sin IVA
/ unidad
12,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días