Referencias
Beta Tools:1267TX 06
Rubix:798171342000
fabricante:012670006
EAN:8014230604527

Documentos
Detalles de producto : 1267TX 06-LL MACHO CON MANGO HELLA TORX
Llaves macho con mango para tornillos con huella Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x75x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 34 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 6 |
| Longitud de hoja | 50 mm |
| Longitud | 50 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,37 € Sin IVA
/ unidad
10,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
