Referencias
Gates:SPC9000 DELTA NARROW
Rubix:798349222000
fabricante:962769000
EAN:5414465319594


Resumen técnico
| Perfil | spc |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 9000 mm |
Detalles de producto : SPC 9000LW DELTA NARROW
La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.
Información técnica
Atributos
| Perfil | spc |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 9000 mm |
| Longitud interior | 8917 mm |
| Longitud exterior | 9030 mm |
| Grosor | 18 mm |
| Revestido | si |
| Serie | delta narrow |
| Forma de dientes | v-shaped (40° wedge), wrapped (smooth, unnotched) |
| Material | sbr |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 70 °C |
| Diámetro mínimo de polea | 224 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,96 € Sin IVA
/ unidad
244,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días