SPB 4560LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica
Referencias
Gates:SPB4560 DELTA NARROW
Rubix:798349179000
fabricante:962664560
EAN:5414465319013
brand logo
Resumen técnico
Perfilspb
Anchura superior16.3 mm
Longitud indicativa4560 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPB 4560LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Anchura superior16.3 mm
Longitud indicativa4560 mm
Longitud interior4500 mm
Longitud exterior4582 mm
Grosor13 mm
Revestidosi
Seriedelta narrow
Forma de dienteswrapped (smooth, non-toothed)
Materialsbr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento70 °C
Diámetro mínimo de polea140 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,15 Sin IVA
/ unidad
73,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días