Referencias
Optibelt:SPZ 2120
Rubix:798356461000
fabricante:SPZ 21207700
EAN:4014486081206





Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 2120 mm |
Detalles de producto : CORREA SPZ-2120
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36x233x233 mm |
|---|---|
| Peso neto | 157 g |
| Perfil | spz |
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 2120 mm |
| Longitud interior | 2082 mm |
| Longitud exterior | 2133 mm |
| Grosor | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,32 € Sin IVA
/ unidad
20,96 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días