Referencias
Optibelt:SPC 2800 RP
Rubix:798353201000
fabricante:SPC 28006002
EAN:4014486079463





Resumen técnico
| Perfil | spc |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 2800 mm |
Detalles de producto : SPC 2800 RP
La nueva generación de correas trapezoidales y kraftbands RED POWER 3 produce resultados de los que realmente merece la pena hablar: hasta un 50 % más de rendimiento y, al mismo tiempo, una reducción de costes de hasta un 35 %. Estos excelentes resultados se deben a la optimización de los procesos de producción y a la mejora constante de las materias primas. El ahorro de costes se explica de la siguiente manera Menos correas + poleas más estrechas + ahorro de espacio = menos costes
High Performance Wedge Belts
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 48x262x262 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1056 g |
| Perfil | spc |
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 2800 mm |
| Longitud interior | 2717 mm |
| Longitud exterior | 2830 mm |
| Grosor | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,77 € Sin IVA
/ unidad
131,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días