Referencias
Gates:SPA1900 DELTA NARROW
Rubix:798349080000
fabricante:962561900
EAN:5414465314537


Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 13 mm |
| Longitud indicativa | 1900 mm |
Detalles de producto : SPA 1900LW DELTA NARROW
La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.
Información técnica
Atributos
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 13 mm |
| Longitud indicativa | 1900 mm |
| Longitud interior | 1882 mm |
| Longitud exterior | 1918 mm |
| Grosor | 10 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,42 € Sin IVA
/ unidad
22,29 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h