SPZ 1637LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica
Referencias
Gates:SPZ1637 DELTA NARROW
Rubix:798348997000
fabricante:962461637
EAN:5414465308543
brand logo
Resumen técnico
Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa1637 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPZ 1637LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa1637 mm
Longitud interior1600 mm
Longitud exterior1650 mm
Grosor8 mm
Revestidosi
Seriedelta narrow
Materialsbr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Diámetro mínimo de polea63 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,16 Sin IVA
/ unidad
14,71 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h